Hasičská obuv S3 FIRE FIGHTER GORE II S 44

Artiklové číslo: FIRE FIGHTER GORE II S 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FIRE FIGHTER GORE II S 44
EAN / GTIN 4044348401729
Číslo výrobce FIRE FIGHTER GORE II S 44

Popis

Popis:

  • EN 15090: 2012 F2A SRC HI3 CI
  • Membrána GORE-TEX
  • Celoplošná hydrofobní hladká kůže
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Vyztužená, ochrana prstů odolná proti oděru
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Funkční úchyty pro snadné nazouvání
  • Středové šněrování a háčky na tkaničky
  • Ohyb paty pro lepší chování při zapínání
  • Boční zip
  • Ocelová krytka špičky
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan Alpine ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku