Hasičská obuv S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 43

Artiklové číslo: FIRE FIGHTER GORE II NB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 43
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo FIRE FIGHTER GORE II NB 43
    EAN / GTIN 4044348268940
    Číslo výrobce FIRE FIGHTER GORE II NB 43
    L-číslo L00780 853

    Popis

    Popis:

    • EN 15090: 2012 F2A SRC HI3 CI
    • Membrána GORE-TEX
    • Celoplošná hydrofobní hladká kůže
    • Ohnivzdorná příze NOMEX®
    • Ochranný jazyk proti prachu
    • Vyztužená, ochrana prstů odolná proti oděru
    • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
    • Funkční úchyty pro snadné nazouvání
    • Středové šněrování a háčky na tkaničky
    • Ohyb paty pro lepší chování při zapínání
    • Boční zip
    • Ocelová krytka špičky
    • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
    • Kožená stélka
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickému výboji
    • Systém SECURA VARIO®
    • Podešev Perbunan Alpine ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku