Hasičská obuv S3 FIRE COMMANDER XB 44

Artiklové číslo: FIRE COMMANDER XB 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FIRE COMMANDER XB 44
EAN / GTIN 4044348269282
Číslo výrobce FIRE COMMANDER XB 44

Popis

Popis:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Celoplošná hydrofobní hladká useň
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Dva funkční úchyty
  • Ochrana kotníku
  • Podšívka z pravé kůže
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka SECURA CARE
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan Alpine

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku