Hasičská obuv S3 FIRE COMMANDER S 45

Artiklové číslo: FIRE COMMANDER S 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Velikost bot EU 45
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo FIRE COMMANDER S 45
    EAN / GTIN 4044348274989
    Číslo výrobce FIRE COMMANDER S 45

    Popis

    Popis:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • Celoplošná hydrofobní hladká useň
    • Ohnivzdorná příze NOMEX®
    • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
    • Dva funkční úchyty
    • Ochrana kotníku
    • Podšívka z pravé kůže
    • Ocelová špička
    • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
    • Kožená stélka
    • Vyměnitelná komfortní stélka SECURA CARE
    • Univerzální tlumení nárazů
    • Podešev Perbunan Alpine

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku