Portwest Compositelite Traction 18cm S3 HRO CI WR pracovní obuv černá 39

Artiklové číslo: FD02BKR39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Označení výrobce FC02
Velikost bot EU 39
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FD02BKR39
EAN / GTIN 5036108201501
Číslo výrobce FD02BKR39

Popis

Popis:

Tento styl je ideální volbou pro petrochemický průmysl. Podešev zajišťuje vynikající odolnost proti uklouznutí. Lícová kůže udržuje nohy v teple i v chladných podmínkách a umožňuje optimální prodyšnost. Tato speciálně navržená obuv vás udrží vždy v bezpečí.

Charakteristika:

  • Speciálně navržená podešev pro snížení únavy nohou
  • Konstrukce jazyka pro lepší odolnost proti pronikání vody
  • Technická podpora kotníku
  • Úhlová horní linie pro lepší přizpůsobení a flexibilitu nohou
  • Rychloupínací zip pro okamžitý přístup
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Izolace až do -17°C
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolná membrána pro pohodlí suchých nohou
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Izolace proti chladu
  • Antistatická obuv
  • Širší provedení
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Lícová kůže pro dlouhodobou ochranu

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Kůže Buffalo Crazy Horse
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku