Obuv Portwest Compositelite Trekker Plus S1P černá 40

Artiklové číslo: FC65BKR40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Označení výrobce FC65
Velikost bot EU 40
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC65BKR40
EAN / GTIN 5036108198856
Číslo výrobce FC65BKR40

Popis

Popis:

100% nekovová obuv S1P s integrovaným vnějším systémem TPR pro 360º podporu kotníku.

Charakteristika:

  • Externí 360 ° systém pro maximální podporu kotníku
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání
  • Svršek ze semiše a textilu
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Semišová hovězí kůže pro atraktivní vzhled
  • 100% nekovové

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Materiál:

Horní: Hovězí semišová kůže
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku