Kotníková obuv Portwest Compositelite Operis S3 HRO černá 40

Artiklové číslo: FC60BKR40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Označení výrobce FC60
Velikost bot EU 40
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC60BKR40
EAN / GTIN 5036108197767
Číslo výrobce FC60BKR40

Popis

Popis:

Stylový design v kombinaci s S3 celkovou bezpečností 100% nekovové obuvi. Lehká konstrukce, odolná PU/pryžová protiskluzná podešev.

Charakteristika:

  • Další horní očko pro lepší uchycení
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání
  • Přišitá kožená ochrana špice
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Nubuk
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku