Obuv Portwest Compositelite Avich S3 černá 39

Artiklové číslo: FC58BKR39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Označení výrobce FC58
Velikost bot EU 39
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC58BKR39
EAN / GTIN 5036108327539
Číslo výrobce FC58BKR39

Popis

Popis:

Inovativní styl s trendovým designem, který poskytuje maximální ochranu. Lehká, pružná a vysoce prodyšná. Podešev TPU s extra polstrováním pro maximální podporu kotníku. 100% nekovové provedení se skleněnou špičkou a kompozitní mezipodešví s přidanou ochranou proti vodě S3. Kontrastní designové linie zajišťují viditelnost po celý den.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní panely pro lepší viditelnost za špatných světlených podmínek
  • Úhlová horní linie pro lepší přizpůsobení a flexibilitu nohou
  • Špička ze skelných vláken
  • Lehká kompozitní PU polstrovaná mezipodešev
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Action Leather
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku