Portwest Compositelite All Weather Boot pracovní obuv S3 WR černá 47

Artiklové číslo: FC57BKR47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Označení výrobce FC57
Velikost bot EU 47
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC57BKR47
EAN / GTIN 5036108251056
Číslo výrobce FC57BKR47

Popis

Popis:

Vynikající lehká ochrana pro vaše nohy, voděodolné a prodyšné. Dvojí hustota PU/TPU podešve, tlumící oblast paty proti otřesům, antistatické a protiskluzové vlastnosti. Dlouhá životnost.

Charakteristika:

  • Voděodolná membrána pro pohodlí suchých nohou
  • Úhlová horní linie pro lepší přizpůsobení a flexibilitu nohou
  • Ochrana špičky
  • Textilní plochy napomáhají ventilaci a proudění vzduchu k noze.
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Lícová kůže
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Širší provedení
  • 100% nekovové
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Materiál:

Horní: Kůže Crazy Horse
Podrážka: PU/TPU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku