Ochranná obuv černá 44

Artiklové číslo: FC26BKR44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FC26
Velikost bot EU 44
Barva Černá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC26BKR44
EAN / GTIN 5036108400959
Číslo výrobce FC26BKR44

Popis

Popis:

Hlídkové profesionální boty O7S SR FO SC HRO

Charakteristika:

  • Voděodolná membrána pro pohodlí suchých nohou
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • 100% nekovové
  • Oblast paty absorbující energii
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • Antistatická obuv
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Protiskluzová podešev
  • Ochrana špičky
  • Nový vzhled
  • Skvěle polstrované pohodlné vložky do bot snižující únavu nohou
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání

Norma:

  • EN ISO 20347:2022 O7S

Materiál:

Horní: Action Leather
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku