Portwest Compositelite Safety S1 bezpečnostní obuv černá 36

Artiklové číslo: FC21BKR36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Označení výrobce FC21
Velikost bot EU 36
Barva Černá
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC21BKR36
EAN / GTIN 5036108170623
Číslo výrobce FC21BKR36

Popis

Popis:

Lehká bezpečnostní obuv 100% nekovová, ideální pro letištní prostředí, nebo kde se používají bezpečnostní kontroly. Kompozitní špice, vynikající ochrana před padajícími předměty, pohlcení energie v patě, antistatické vlastnosti.

Charakteristika:

  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Materiál:

Horní: Action Leather
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku