Ochranné boty na nohy černá/žlutá 45

Artiklové číslo: FC18BKY45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC18BKY45
EAN / GTIN 5036108398386
Číslo výrobce FC18BKY45

Popis

Popis:

Apex Composite Mid Boot S3S ESD HRO SR SC FO

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Kompozitní špička
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • 100% nekovové
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Oblast paty absorbující energii
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Protiskluzová podešev
  • Ochrana špičky
  • Nový vzhled
  • Skvěle polstrované pohodlné vložky do bot snižující únavu nohou

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Action Leather
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku