Obuv Portwest Compositelite Indiana Rigger S3 Brown 40 R

Artiklové číslo: FC16BRR40
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
Katalogové číslo FC16BRR40
EAN / GTIN 5036108316236
Číslo výrobce FC16BRR40

Popis

Popis:

Představujeme 100% nekovovou bezpečnostní botu pro riggery s dalšími ochrannými prvky, jako je sklolaminátová špička, kompozitní mezipodešev s ochranou proti pronikání a podrážka odolná proti teplotě 300 C. Lehká a ideální do teplých podmínek.,

Charakteristika:

  • Svršek z prvotřídní kůže
  • Bez podšívky
  • Podešev s dvojí hustotou
  • Boční poutka
  • Špička ze skelných vláken
  • Lehká kompozitní PU polstrovaná mezipodešev
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • Lícová kůže pro dlouhodobou ochranu

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Kůže Buffalo Grain Oil
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku