Zateplená obuv Compositelite Furlined Thor S3 CI Black 45 R

Artiklové číslo: FC12BKR45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC12BKR45
EAN / GTIN 5036108221561
Číslo výrobce FC12BKR45

Popis

Popis:

Maximální ochrana proti chladu s kompozitními prvky a tepelnou izolací. Maximální ochrana před chladem díky kompozitním prvkům, které napomáhají tepelné izolaci.

Charakteristika:

  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Lehká kompozitní PU polstrovaná mezipodešev
  • Izolace proti chladu
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • Lícová kůže pro dlouhodobou ochranu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Kůže Full-Grain
Podrážka: PU/TPU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku