Portwest Compositelite Thor S3 Black 38 R

Artiklové číslo: FC11BKR38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FC11BKR38
EAN / GTIN 5036108199617
Číslo výrobce FC11BKR38

Popis

Popis:

100% nekovová S3 bezpečnostní obuv vyrobená z lícové kůže s PU/TPU podešví pro extra dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • Lícová kůže pro dlouhodobou ochranu

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Kůže Full-Grain
Podrážka: PU/TPU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku