Slévárenské boty S2 ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 43

Artiklové číslo: ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 43
EAN / GTIN 4044348460672
Číslo výrobce ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 43
L-číslo L00780 6247

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC
  • Svršek z pružné, snadno udržovatelné kůže
  • Zapínání na suchý zip
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Uzavřený jazyk
  • Ocelová špička
  • Měkká, pružná podšívka z pravé kůže
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Polstrování paty SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan VX ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku