Bezpečnostní obuv S3 ESD DX 782 SF XXB 46

Artiklové číslo: ESD DX 782 SF XXB 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 46
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ESD DX 782 SF XXB 46
    EAN / GTIN 4044348477687
    Číslo výrobce ESD DX 782 SF XXB 46

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Měkká nubuková kůže
    • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
    • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
    • Hliníková krytka špičky
    • Vysoce pružná, odolná proti propíchnutí bez kovů SECURA FLEX
    • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
    • Měkká podšívka vampu z pravé kůže
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
    • Univerzální tlumení nárazů
    • Podešev TPU Dynamics ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku