Bezpečnostní obuv S3 ESD CK POLAR SF XXB 40

Artiklové číslo: ESD CK POLAR SF XXB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Composite
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Composite
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 40
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ESD CK POLAR SF XXB 40
    EAN / GTIN 4044348589526
    Číslo výrobce ESD CK POLAR SF XXB 40

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Měkká nubuková kůže v kombinaci s mastnou nubukovou kůží
    • Podešev pružná při nízkých teplotách do cca -25 °C
    • Zapínací pásek na suchý zip
    • Ochranný jazyk proti prachu
    • Středové šněrování
    • Kompozitní špička bez kovu
    • Vysoce pružná, bez kovu, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
    • Podšívka z jehněčí kůže
    • Izolace proti chladu
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickému výboji
    • Univerzální tlumení nárazů
    • Podešev Perbunan CK ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku