{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Composite | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 41 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | ESD CK POLAR SF XB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348589427 | |
Číslo výrobce | ESD CK POLAR SF XB 41 | |
L-číslo | L00780 5368 |