Bezpečnostní obuv S3 ESD CK 4 SF NB 37

Artiklové číslo: ESD CK 4 SF NB 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD CK 4 SF NB 37
EAN / GTIN 4044348533468
Číslo výrobce ESD CK 4 SF NB 37

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Měkká nubuková kůže
  • Jazyk s ochranou proti prachu
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Bezkovová konstrukce
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Kompozitová špička bez kovu
  • Vysoce pružná, bezkovová ochrana proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev TPU CK FLEX ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku