{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PERBUNAN | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozity | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 43 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | ESD CK 4 PERBUNAN SF NB 43 | |
EAN / GTIN | 4044348616994 | |
Číslo výrobce | ESD CK 4 PERBUNAN SF NB 43 | |
L-číslo | L00780 5145 |