Bezpečnostní obuv S2 ESD AL 782 PLUS NB 48/49

Artiklové číslo: ESD AL 782 PLUS NB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD AL 782 PLUS NB 48/49
EAN / GTIN 4044348471562
Číslo výrobce ESD AL 782 PLUS NB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Měkká nubuková kůže
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU Dynamics ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku