Bezpečnostní obuv S3 ESD 780 SMC S3 NB 40

Artiklové číslo: ESD 780 SMC S3 NB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD 780 SMC S3 NB 40
EAN / GTIN 4044348515457
Číslo výrobce ESD 780 SMC S3 NB 40

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • Měkká nubuková kůže
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Hliníková krytka špičky
  • Ochrana Metatarsal SECURA META COVER
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan VX ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku