Bezpečnostní obuv S2 ESD 106 VITALITY XXB 40

Artiklové číslo: ESD 106 VITALITY XXB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VITALITY
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD 106 VITALITY XXB 40
EAN / GTIN 4044348524268
Číslo výrobce ESD 106 VITALITY XXB 40

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Měkká podšívka vampu z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-COOL® ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU VX ESD

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VITALITY" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku