{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VITALITY | |
Třída ochrany | S2 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Aluminium | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 42 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | ESD 106 VITALITY NB 42 | |
EAN / GTIN | 4044348523865 | |
Číslo výrobce | ESD 106 VITALITY NB 42 | |
L-číslo | L00780 4558 |