Neprořezný rukávník CT300 AHR7 Grey R

Artiklové číslo: CT90GRR
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
Katalogové číslo CT90GRR
EAN / GTIN 5036108321933
Číslo výrobce CT90GRR

Popis

Popis:

Rukávník CT90 dosahuje maximální ochrany úrovně F, nabízí výjimečnou ochranu předloktí při práci s vysokým rizikem pořezání. Navrženo s použitím materiálů bez skelných a ocelových vláken, které zabraňují podráždění pokožky a přitom nesnižují ochranu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Neprořezné rukávníky 35cm
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Prodej po jednom kuse
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • ANSI prořez úroveň A8
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastické;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku