CT300 AHR7 neprořezné rukavice s nitrilovou pěnou Grey/Black XL R

Artiklové číslo: CT69G8RXL
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
Katalogové číslo CT69G8RXL
EAN / GTIN 5036108321902
Číslo výrobce CT69G8RXL

Popis

Popis:

CT69 je vyroben z prvotřídních materiálů a technik a nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti proříznutí, úroveň F. Tato rukavice je ideální pro citlivou pokožku. ,Neobsahuje skelná a ocelová vlákna, aby nedošlo k podráždění pokožky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A8
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku