Popis:
CT67 je navržen tak, aby dosahoval maximální ochrany proti proříznutí F, a je konstruován pomocí nejmodernějších technik, které zajišťují, že neobsahují skelná a ocelová vlákna a přitom nesnižují odolnost proti prořezání. Prodyšná vložka, úplet 13, zajišťuje vynikající přilnavost a obratnost, nitrilová pěay nabízí vynikající přilnavost za mokra i za sucha.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň F
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Bez skelných a ocelových vláken
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Vylepšený výkon
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A6
- Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
- Označeno UKCA
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiál:
Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.