Nitril CT Cut E18 Grey/Black XXL R

Artiklové číslo: CT65G8RXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CT65G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321803
Číslo výrobce CT65G8RXXL

Popis

Popis:

Tato prémiová rukavice odolná proti prořezání bez skelných nebo ocelových vláken nabízí výjimečnou ochranu úrovně E. Nitrilová pěna pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele. Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vylepšený výkon
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A5
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku