Nitril CT Cut E18 šedá/černá XL

Artiklové číslo: CT65G8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CT65G8RXL
EAN / GTIN 5036108321780
Číslo výrobce CT65G8RXL

Popis

Popis:

Tato prémiová rukavice odolná proti prořezání bez skelných nebo ocelových vláken nabízí výjimečnou ochranu úrovně E. Nitrilová pěna pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele. Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vylepšený výkon
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A5
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku