Nitrilové rukavice CT Cut D18 Grey/Black L R

Artiklové číslo: CT46G8RL
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
Katalogové číslo CT46G8RL
EAN / GTIN 5036108411689
Číslo výrobce CT46G8RL

Popis

Popis:

Představujeme nárazové rukavice Cut D 18, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční ochranu proti nárazu. Je navržen pro situace s nízkou energií nárazu a chrání před potenciálním nebezpečím. Díky odolnosti proti proříznutí úrovně D nabízí tyto rukavice spolehlivou ochranu, aniž by byla ohrožena jejich obratnost. Zažijte bezproblémovou interakci s dotykovými zařízeními, protože nabízí plnou kompatibilitu. Nitrilová pěna pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele. Tato rukavice, která definuje pohodlí, je vyrobena bez skleněných a ocelových vláken, což minimalizuje podráždění pokožky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Bez skleněných a ocelových vláken pro snížení podráždění pokožky
  • Ochrana proti nárazu nízkou energií
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastické; Elastan; UHMWPE
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku