Rukavice Nitril CT Cut D18 Grey/Black XS R

Artiklové číslo: CT45G8RXS
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
Katalogové číslo CT45G8RXS
EAN / GTIN 5036108321735
Číslo výrobce CT45G8RXS

Popis

Popis:

Prémiové rukavice odolné proti proříznutí CT45 nabízejí výjimečnou ochranu proti proříznutí úrovně D bez použití skelných nebo ocelových vláken. Rukavice CT45 s nitrilovou pěnou nabízí vynikající přilnavost za mokra i za sucha. 100% prodyšná bezešvá vložka nabízí vynikající pohodlí pro nositele.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Vylepšený výkon
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
  • Označeno UKCA
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku