Popis:
Prodyšná bezešvá podšívková rukavice, úplet 18, nabízí vynikající obratnost, pohodlí a ochranu proti proříznutí na úrovni C. Technologie mikro nitrilové pěny zvyšuje pohodlí a pomáhá snižovat únavu rukou. Ideální volba pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň C
- Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
- Bez skelných a ocelových vláken
- Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Prodyšná bezešvá podšívka
- ANSI prořez úroveň A3
- Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE certifikace
- Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.