Nitril CT Cut C18 Grey/Black L R

Artiklové číslo: CT32G8RL
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
Katalogové číslo CT32G8RL
EAN / GTIN 5036108321940
Číslo výrobce CT32G8RL

Popis

Popis:

Prodyšná bezešvá podšívková rukavice, úplet 18, nabízí vynikající obratnost, pohodlí a ochranu proti proříznutí na úrovni C. Technologie mikro nitrilové pěny zvyšuje pohodlí a pomáhá snižovat únavu rukou. Ideální volba pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Bez skelných a ocelových vláken
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • ANSI prořez úroveň A3
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku