Nitrilové rukavice CT Cut D21 Grey/Black L R

Artiklové číslo: CT21G8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CT21G8RL
EAN / GTIN 5036108406067
Číslo výrobce CT21G8RL

Popis

Popis:

Rukavice C o úpletu 21, bez skleněných a ocelových vláken pro maximální pohodlí při dlouhodobém nošení. Ultratenký materiál poskytuje bezkonkurenční obratnost a pocit druhé kůže pro přesnost a kontrolu při složitých úkolech. Tato rukavice nabízí dokonalou kombinaci bezpečnosti, pohodlí a přesnosti pro ty, kteří vyžadují tu nejlepší bezpečnost rukou.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • 21 úplet vložka pro mimořádnou obratnost
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Bez skleněných a ocelových vláken pro snížení podráždění pokožky
  • Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: DyUltra™; Nylon; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku