Bezpečnostní obuv S3 CK 7520 PERBUNAN SF XXB 40

Artiklové číslo: CK 7520 PERBUNAN SF XXB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie PERBUNAN
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CK 7520 PERBUNAN SF XXB 40
EAN / GTIN 4044348623770
Číslo výrobce CK 7520 PERBUNAN SF XXB 40

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Měkká nubuková kůže
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky
  • Kompozitní špička bez kovu
  • Vysoce pružná, odolná proti propíchnutí bez kovu SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan CK ESD

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PERBUNAN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku