{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PERBUNAN | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozity | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 46 | |
Vyjímatelná vložka | ano | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | CK 7520 PERBUNAN SF XXB 46 | |
EAN / GTIN | 4044348623831 | |
Číslo výrobce | CK 7520 PERBUNAN SF XXB 46 |