Rukavice Liquid Pro Cut HR Blue M R

Artiklové číslo: AP81B4RM
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
Katalogové číslo AP81B4RM
EAN / GTIN 5036108305049
Číslo výrobce AP81B4RM

Popis

Popis:

Rukavice Liquid Pro Cut HR nabízí maximální ochranu proti tekutinám a vysokou odolnost proti proříznutí. Hladký latex je plně nanesen před aplikací druhého latexového pěnového povrchu, což zaručuje maximální přilnavost. Vrstva Cut Level D / ANSI A4 poskytuje vynikající ochranu před vysokými riziky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Liquid Pro nabízí maximální ochranu proti kapalinám
  • Dvojí latexový nátěr
  • Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Dvojí máčení pro maximální ochranu
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku