Latexová rukavice FD Chemical B Blue M U

Artiklové číslo: AP75BLUM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP75BLUM
EAN / GTIN 5036108408078
Číslo výrobce AP75BLUM

Popis

Popis:

Naše latexová rukavice FD Chemical B je speciálně navržena pro potravinářský průmysl a má vysoce kvalitní latexovou konstrukci, která odolává chemikáliím a rozpouštědlům. Vlnitý vzor rukojeti zlepšuje kontrolu a snižuje riziko uklouznutí a pádu. Rukavice sahá až k předloktí a zajišťuje úplné krytí a ochranu. Ideální pro širokou škálu aplikací při zpracování potravin a manipulaci s nimi.

Charakteristika:

  • Chemicky odolné rukavice
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Latex; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku