Rukavice voděodolné neprořezné a proti nárazu Grey/Black L R

Artiklové číslo: AP55G8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP55G8RL
EAN / GTIN 5036108361342
Číslo výrobce AP55G8RL

Popis

Popis:

Inovativní design TPR v kombinaci se střihovou vložkou úrovně D činí nárazovou rukavici výjimečnou obratností, pohodlím a ochranou. Lusky TPR jsou připevněny přímo na rukavici místo tradičního strojového šití, které umožňuje rukavici volný pohyb rukou. Plně namočený nitrilový povlak nabízí bezpečné uchopení a výjimečnou bariéru proti kapalinám. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Funguje s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Plně vodotěsné
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; TPR; Ocelové vlákno; Nylon; ElastickéSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku