Rukavice Aqua Cut Pro Blue/Black S R

Artiklové číslo: AP50B8RS
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
Katalogové číslo AP50B8RS
EAN / GTIN 5036108278251
Číslo výrobce AP50B8RS

Popis

Popis:

Rukavice Aqua Cut Pro nabízejí odolnost proti pořezání úroveň D. První vrstvou je hladký nitril a druhým povlakem je pěnový nitril, který zajišťuje bezpečné uchopení a bariéru proti nečistotám. Elastická manžeta zápěstí zajistí dokonalé přilnutí k ruce.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • Dvojí máčení pro maximální ochranu
  • Povrchová písková úprava pro větší přilnavost ve vodě a olejích.
  • Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Nylon; Skelná vlákna; Elastické; ElastanSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku