Rukavice Dexti Cut Pro černá/šedá L

Artiklové číslo: AP32K7RL
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
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP32K7RL
EAN / GTIN 5036108277988
Číslo výrobce AP32K7RL

Popis

Popis:

Neprořezné rukavice stupeň 5, ideální pro dlouhodobé používání a prevenci únavy ruky. Ideální pro dlouhodobé používání a předcházení únavě rukou. Zesílený palec pro delší životnost. Zesílená oblast palce pro větší odolnost v oblasti s vysokým opotřebením.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Povrchová písková úprava pro větší přilnavost ve vodě a olejích.
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku