Bezpečnostní obuv S2 ALPINE 683 II XB 40

Artiklové číslo: ALPINE 683 II XB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ALPINE 683 II XB 40
EAN / GTIN 4044348738788
Číslo výrobce ALPINE 683 II XB 40

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC S2 FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Hladká, snadno pečující svrchní kůže
  • Dvě nastavitelné přezky na zip
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Uzavřený jazyk
  • Polstrování kotníku
  • špička ocel
  • Měkká, pružná podšívka z pravé kůže
  • Pravá kůže stélka
  • Výměnná komfortní vložka do nožky ERGO-SOFT
  • Tlumení pod patou SECURA Vario®
  • Podrážka Perbunan Alpine

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku