Nitrosafe Essential Multipack Green XXL R

Artiklové číslo: AB810GNRXXL
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
Katalogové číslo AB810GNRXXL
EAN / GTIN 5036146018949
Číslo výrobce AB810GNRXXL

Popis

Popis:

Vyzkoušejte vynikající přilnavost a ochranu s naší chemicky odolnou rukavicí s texturovaným vzorem, který zlepšuje přilnavost v mokrých nebo mastných podmínkách. Tato rukavice s flokovou podšívkou pro větší pohodlí je vhodná pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A810, bez samostatného balení, což z ní činí ekonomičtější volbu. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Chemicky odolné rukavice
  • Lemované pro větší pohodlí
  • Texturovaná dlaň
  • Tloušťka 0,40 mm
  • Délka 320 cm
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nitril; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku