Balení rukavic C13 PU Essential Multipack (Pk12) Grey S R

Artiklové číslo: AB622G7RS
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
Katalogové číslo AB622G7RS
EAN / GTIN 5036146018826
Číslo výrobce AB622G7RS

Popis

Popis:

Naše rukavice odolné proti pořezání úrovně C jsou ideální pro ochranu před pořezáním a ostrými předměty. Bezešvá vložka zajišťuje větší pohodlí a obratnost, zatímco kontaktní tepelný stupeň 1 podle normy EN407 poskytuje krátkodobou ochranu proti teplotám až do 100 °C. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A622, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Skelná vlákna; Polyester; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku