Neoprenová chemická rukavice černá

Artiklové číslo: A820BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A820BKRS
EAN / GTIN 5036108324569
Číslo výrobce A820BKRS

Popis

Popis:

Tato 38cm neoprénová gumová rukavice poskytuje ochranu proti širokému spektru kyselin, žíravin, alkoholů a mnoha rozpouštědel. Protiskluzový vzor pro dobrou přilnavost za mokra i za sucha. Podšívka z bavlněného hejna absorbuje pot.

Charakteristika:

  • Speciální složení guma chloroprene
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Chemicky odolné rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tloušťka 0,78 mm
  • Délka 380 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiál:

Materiál: Neopren; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku