Rukavice chemická Nitrosafe Plus zelená XS

Artiklové číslo: A812GNRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A812GNRXS
EAN / GTIN 5036108324477
Číslo výrobce A812GNRXS

Popis

Popis:

A812 je více než jen nitrilová rukavice a je testována a certifikována tak, aby nabízela ochranu proti mnoha běžným chemikáliím, které se dnes nacházejí v průmyslu. Protiskluzový vzor nabízí vysokou obratnost za mokra i za sucha. Velmi citlivé a bez rozpustných proteinů pomáhají minimalizovat riziko alergické reakce. Tyto lehké rukavice o tloušťce 0,38 mm jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví, včetně průmyslového čištění, laboratorních prací, lehkých montáží, leteckého a chemického průmyslu.

Charakteristika:

  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Lemované pro větší pohodlí
  • Tloušťka 0,38 mm
  • Délka 330 mm
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Chemická ochrana
  • CE Foodsafe
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiál:

Materiál: Nitril; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku