Popis:
S našimi vyspělými rukavicemi získáte jedinečnou ochranu proti jehlám a ostrým předmětům. Dlaň se může pochlubit působivou odolností proti propíchnutí úrovně 5, zatímco prsty poskytují ochranu úrovně 3. Ale to není vše - naše rukavice dosahují úrovně ochrany 1 v náročné oblasti čtyřlístku, kterou je obvykle velmi obtížné chránit. Díky texturovanému povrchu zaručuje vynikající přilnavost a obratnost za jakýchkoli podmínek. Tato rukavice dosahuje nejvyššího stupně obratnosti, úrovně 5, a umožňuje vám tak bez námahy zvládat složité úkoly. Vynikající úroveň ochrany proti proříznutí F.
Charakteristika:
- Úroveň 5 odolnosti proti propíchnutí proti podkožním jehlám
- Zvýšená odolnost proti propíchnutí
- Výztuha mezi prsty chránící zranitelnou oblast ruky
- Texturovaná povrchová úprava poskytuje lepší přilnavost prstu a obratnost v mokrém i suchém prostředí
- Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
- Odolnost proti prořezu úroveň F
- Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
- ASTM F2878:2019 Level 5
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Materiál:
Materiál: Nylon; Síťované drátky; Polyurethan; Elastické; PVC;