Rukavice odolné proti jehlám Black/Yellow S Y

Artiklové číslo: A792BKYS
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
Katalogové číslo A792BKYS
EAN / GTIN 5036108415397
Číslo výrobce A792BKYS

Popis

Popis:

S našimi vyspělými rukavicemi získáte jedinečnou ochranu proti jehlám a ostrým předmětům. Dlaň se může pochlubit působivou odolností proti propíchnutí úrovně 5, zatímco prsty poskytují ochranu úrovně 3. Ale to není vše - naše rukavice dosahují úrovně ochrany 1 v náročné oblasti čtyřlístku, kterou je obvykle velmi obtížné chránit. Díky texturovanému povrchu zaručuje vynikající přilnavost a obratnost za jakýchkoli podmínek. Tato rukavice dosahuje nejvyššího stupně obratnosti, úrovně 5, a umožňuje vám tak bez námahy zvládat složité úkoly. Vynikající úroveň ochrany proti proříznutí F.

Charakteristika:

  • Úroveň 5 odolnosti proti propíchnutí proti podkožním jehlám
  • Zvýšená odolnost proti propíchnutí
  • Výztuha mezi prsty chránící zranitelnou oblast ruky
  • Texturovaná povrchová úprava poskytuje lepší přilnavost prstu a obratnost v mokrém i suchém prostředí
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiál:

Materiál: Nylon; Síťované drátky; Polyurethan; Elastické; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku