Rukavice DX4 LR Cut Black/Yellow S R

Artiklové číslo: A774K2RS
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
Katalogové číslo A774K2RS
EAN / GTIN 5036108407569
Číslo výrobce A774K2RS

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Odolnost proti proříznutí úrovně B poskytuje ochranu před ostrými předměty. Vysoce odolná dlaň ze syntetické kůže. Reflexní páska zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Zesílený oblast palce zvyšuje odolnost proti oděru. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Materiál:

Materiál: Nylon; Polyurethan; Elastické; Polyester; Aramid;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku